Stereomikroskop Stemi 508 med kamerautgång 508CMAT

Article no.: 491846 508CMAT
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Förstoring (gånger) 6,3 - 50
zoom 8 : 1
synfält − ⌀ 35 mm
okular PL 10×
Arbetsavstånd 92 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Stereomikroskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Beskrivelse

Utförande:

Stereomikroskop för tredimensionella, ljusstarka och skarpa bilder. Greenough-konstruktion för bästa avbildningskvalitet. Apokromatiska linser korrigerar linsfel för tre färger (röd, grön och blå) och möjliggör därigenom briljanta och färgäkta bilder. Kan justeras och kompenseras individuellt för ögonavstånd och synförmåga. Bärhandtag för mobil användning. Kalljusstativ, underbelysningsstyrning, plan genomlysningsbas (ljust/mörkt fält), pelare med drivning och 145 mm rörelseväg.
Ringbelysning K LED, segmenterbar − 48 LED-ljuskällor på 2 rader.
Med integrerad C-Mount-kamerautgång.

Leveransinnehåll:

Med ögonmussla nr. 491832. Polarisationstillbehör för spot och genomlysning.

Specialtillbehör:

AxioCam 491852 och 491853.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen