Digitalt mikroskop Emspira 3 Med stativ för infallande och genomgående ljus 24

Article no.: 491797 24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximal upplösning livebild 3840×2160 px
Objektiv (x gånger) 1
Arbetsavstånd 19 mm - 303 mm
Produktslag Videoinspektionssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491797 24
EAN / GTIN 7630003572353

Beskrivelse

Utförande:

Det digitala mikroskopet Emspira3 kombinerar i ett enda system allt som behövs för en omfattande visuell kontroll, till exempel jämförelser, mätningar och dokumentationsutbyte. Med Emspira3 sparar du tid för att uppfylla krävande genomströmningsmål och vid kontroll av olika prover. Utnyttja den säkra lagringen och det enkla dokumentationsutbytet för att fatta effektiva beslut, antingen du utför inspektionen i fristående läge eller med en dator. Den robusta utformningen av Emspira 3 gör att du säkert och tillförlitligt kan koncentrera dig på dina inspektionsuppgifter i produktionen och laboratoriet. Det digitala mikroskopet Emspira3 gör att användare kan optimera inspektionsprocesserna, täcka in kontrollkraven flexibelt och arbeta med tillförsikt.
  • Effektiva utbytes- och lagringsalternativ för dokumentationen.
  • Användarvänlig hantering med justerbar yta.
  • Emspira 3 har ett robusta IP21-hölje som skyddar den interna optiken och mekaniken även i en industriell miljö.
  • Den extremt höga mätnoggrannheten, upp till ± 0.5 %, garanterar ett optimalt och effektivt inspektionsarbete.
  • Ultrasnabb livebild med 4K Ultra HD och 60 b/s.
  • Med det ergonomiska systemet kan långa arbetstider utformas lättare och bekvämare.

Leveransinnehåll:

Digitalt mikroskop, fristående kit, nätkabel, objektiv 1.0x, LED2500 stativ med integrerat infallande och genomgående ljus, dammskyddskåpa.
Med 24-tums FullHD-skärm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen