Stereomikroskop EZ4W

Article no.: 491750 EZ4W
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

optiksystem 10° Greenough parfokal
lED-belysningssystem Inbyggt påfallande ljus och genomlysning kan användas var för sig eller tillsammans
påfallande ljus Välj mellan tre olika metoder: Max ljusstyrka med 5 lysdioder, snett påfallande ljus med 3 lysdioder, flack ljuskägla med 2 lysdioder
reglerbar belysning ja
Förstoring (gånger) 8 - 35
zoom 4,4:1
synfält − ⌀ 5,7 mm - 25 mm
betraktningsvinkel 60 grad
Arbetsavstånd 100 mm
Energiförsörjning Nätdriven
vikt 6,3 kg
Produktslag Stereomikroskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491750 EZ4W
EAN / GTIN 7630003581010

Beskrivelse

Utförande:

StereoZoom-mikroskop för ljusstarka och skarpa bilder med hög upplösning. Justeringsknapparnas storlek är anpassad till handen och knapparnas inställbara funktioner möjliggör långvarig användning utan ansträngning. Ögonavståndet kan ställas in individuellt.
Folietangenter, 3 valfria underbelysningsmetoder med 5 lysdioder.
  • Inbyggd 5 megapixel CMOS-kamera.
  • Trådlös dataöverföring via WLAN med kostnadsfri Leica AirLab-app (systemkrav: Android 4.1 eller senare, iOS 7.0 eller senare). Med Leicas AirLab-app kan du ställa in kameran, hämta bilder och mätningar för kommentar och därefter skicka som bilagor i mejl. Dessutom kan bilderna sparas i fotomappar för infogning i sociala nätverk.
  • Kameran kan användas av flera användare samtidigt.
  • Dessutom HDMI-, USB 2.0- och Ethernet-utgång.
  • Integrerad SD-kortplats.

Leveransinnehåll:

USB-, HDMI-kabel, inspelningsprogram, dammskydd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen