Stereomikroskop EZ410

Article no.: 491750 EZ410
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    optiksystem 10° Greenough parfokal
    lED-belysningssystem Inbyggt påfallande ljus och genomlysning kan användas var för sig eller tillsammans
    påfallande ljus Välj mellan tre olika metoder: Max ljusstyrka med 5 lysdioder, snett påfallande ljus med 3 lysdioder, flack ljuskägla med 2 lysdioder
    reglerbar belysning ja
    Förstoring (gånger) 8 - 35
    zoom 4,4:1
    synfält − ⌀ 5,7 mm - 25 mm
    betraktningsvinkel 60 grad
    Arbetsavstånd 100 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    vikt 5,4 kg
    Produktslag Stereomikroskop

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 491750 EZ410
    EAN / GTIN 7630003546620

    Beskrivelse

    Utförande:

    StereoZoom-mikroskop för ljusstarka och skarpa bilder med hög upplösning. Justeringsknapparnas storlek är anpassad till handen och knapparnas inställbara funktioner möjliggör långvarig användning utan ansträngning. Ögonavståndet kan ställas in individuellt.
    Folietangenter, 3 valfria underbelysningsmetoder med 5 lysdioder.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen