Ringlupplampa 175 mm HOLEX

Article no.: 491545 175
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
881 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

lins-⌀ 175 mm
Förstoring (gånger) 1,75
Huvud-⌀ 315 mm
längd ledarm A 330 mm
längd ledarm B 330 mm
Energiförsörjning Nätdriven
antal lysdioder 40
Produktslag Lupplampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970

Beskrivelse

Utförande:

Lupplampa med SMD-LED-ljuskällor i hög kvalitet som ger ett bländfritt, skuggfritt och jämnt belyst arbetsområde. Distorsionsfri avbildning med skarpa kanter. LED-ljuskällor med lång livslängd (upp till 50 000 h) och låg energiförbrukning.
40 SMD-LED-ljuskällor; 3 ljusnivåer.

Leveransinnehåll:

Inklusive linsskydd, bordsklämma för 10−62 mm skivtjocklek (storlek 100 med bordsfot).

Anmärkning:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.