Gängtolk insatsgänga EG 6H mod. EG-M5

Article no.: 486180 EG-M5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 749,94 /pcs.
  • NOK 279,17 /pcs.
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 8140
  • Gängtyp: EG-M

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 8140
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Gängtyp EG-M
Gänga EG M5
Gängstigning 0,8 mm
Produktslag Gängtolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 486180 EG-M5
EAN / GTIN 2050001919175

Beskrivelse

Utförande:

Gängtolk för kontroll av insatsgängor (EG) för gängtrådsinsatser. Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299. Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

Användningsdata:

För metriska ISO-gängor - insatsgängor (EG), höger DIN 8140-2.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502 och DIN 8140.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen