Gängtolkssats M3-M12

Article no.: 486040 M3-M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 829,37 /pcs.
  • NOK 3 356,99 /pcs.
on request
På lager
81 styck i lager
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 13
Gängtyp M
Satsinnehåll M3-M12
förpackning Stabil box
Produktslag Gängtolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 486040 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295675

Beskrivelse

Utförande:

Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form S). Stoppsidan rödmarkerad.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN 13 sida 16 och 17.

Innehåll:

Vardera 1 gäng-/gränstolk nr 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil trälåda med skyddandeskumplaststoppning.

Specialtillbehör:

Håltolk för kärnhål nr 486055.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor samt vänstergängor kan levereras på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar