Inställningsring med mellanstorlek A

Article no.: 484035 A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 281,29 /pcs.
  • NOK 367,74 /pcs.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm DIN 2250 C
    nominellt mått 3,001 mm - 3,499 mm
    Hålets tillverkartolerans JS4
    Kvalitet 4
    Toleransområde JS
    Material Tolkstål
    Produktslag Inställningsring

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 484035 A
    EAN / GTIN 4045197212412

    Beskrivelse

    Utförande:

    Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Inställningsringarna är märkta med ärvärdet. Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

    Norm:

    Enligt DIN 2250 C.

    Anmärkning:

    Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

    Typ A = 3,001 – 3,499
    Typ B = 3,501 – 14,999
    Typ C = 15,001 – 19,999
    Typ D = 20,001 – 24,999
    Typ E = 25,001 – 31,999
    Typ F = 32,001 – 39,999
    Typ G = 40,001 – 49,999
    Typ H = 50,001 – 59,999
    Typ I = 60,001 – 69,999
    Typ J = 70,001 – 79,999
    Typ K = 80,001 – 89,999
    Typ L = 90,001 – 99,999
    Ange den exakta nominella ⌀.
    Mellanmåttringar är endast inställningsringar med kommatecken!
    Slät (rak) ⌀ se nr 484030 eller på begäran.
    Exempel på beställning ⌀ 10,002: Nr 484035 B 10,002.

    Keramiska inställningsringar med fullt millimetermått på begäran.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen