Håltolksats noggrannhet ± 0,5 µm 5,5-6

Article no.: 483955 5,5-6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 750,68 /pcs.
  • NOK 8 115,20 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns ± 0,5 µm
Toleransklass 1
nominellt mått 5,51 mm - 6 mm
stigning 0,01 mm
Satsinnehåll 50
Produktslag Tolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 483955 5,5-6
EAN / GTIN 2050000962844

Beskrivelse

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. ⌀-toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med ⌀-angivelse.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483950 strl 2 0,24.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen