Mätskänkelpar med cylindrisk ansats 4 mm

Article no.: 481900 4
Set price 2 st. (NOK 1840,63 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,52 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Ansats-⌀ per skänkelpar (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Ansats-⌀ per skänkelpar 4 mm
största mätdjup 8 mm
Bredd 9 mm
höjd 7 mm
totallängd 43 mm
Produktslag Mätskänkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 481900 4
EAN / GTIN 4030489220923

Beskrivelse

Utförande:

Mätskänklar med cylindrisk ansats DIN 861 blad 2 för invändig och utvändig mätning och som inställningshjälp.

Anmärkning:

Mätskänklar med bred yta för invändigt mätinstrument på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen