{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
nominellt mått | 1,38 mm | |
Toleransklass | 0 | |
Material | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Passbit |
Artikkelkode | 481030 1,38 | |
EAN / GTIN | 4045197208781 | |
Manufacturer number | 481030 1,38 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 1,38 mm
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
49,80 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
25,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nennmaß | 1,38 | 1,38 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Toleranzklasse | 0 | 1 |
Werkstoff | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Passbit | Endmaß |