Plattformsvåg, typ IOC med kalibreringsgodkännande, maximal kapacitet: 30kg

Article no.: 479608 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 79,80 € /pcs.
  • 90,60 € /pcs.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (kg) Unit price incl. VAT
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 10 g
maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 30 kg
Padalos vertė 5 g
Atkartojimas 10 g
Gamintojo pavadinimas Tipas IOC
datautgång RS232C-gränssnitt
IP apsaugos klasė IP 65
Reguliavimo laikas 2 s
Minimalus vieneto svoris 10 g
Svėrimo plokštės matmenys 400×300 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Svoris neto 5,2 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Manufacturer number IOC 30K-3M

Beskrivelse

Modelis:

  • Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstykles.
  • Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslesnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
  • Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
  • Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
  • Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
  • Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Platforminės svarstyklės su kalibravimo protokolu (pasirinktinai kalibravimą galima užsakyti kodu Nr. 479609.) Daugybė (pasirinktinai) duomenų sąsajų suteikia galimybę patogų svėrimo duomenų perdavimą. Pasirinktinai: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimas Nr. 479609 dyd. 30.

Pastaba:

Tinkamam kalibravimui reikalinga svarstyklių įrengimo vieta. Užsakykite kalibravimą kodu 479609 ir nurodykite įrengimo vietą.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen