{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
avläsning i övre vägningsområde | 20 g | |
maximal kapacitet | 0 kg - 60 kg | |
avläsning | 10 g | |
reproducerbarhet | 20 g | |
tillverkarens beteckning | Typ EOC | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
insvängningstid | 2 s | |
minimal styckevikt | 20 g | |
vågplattans mått | 500×400 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
nettovikt | 9 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg |
Artikkelkode | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Manufacturer number | EOC 60K-2L |