{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal kapacitet | 0 g - 3 010 g | |
avläsning | 0,01 g | |
reproducerbarhet | 0,02 g | |
linearitet | ±0,05 g | |
tillverkarens beteckning | 572 | |
insvängningstid | 3 s | |
minimal styckevikt | 0,1 g | |
vågplattans mått | ⌀ 150 mm | |
Bredd | 180 mm | |
Djup | 310 mm | |
höjd | 85 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
nettovikt | 2,3 kg | |
Produktslag | Precisionsvåg |
Artikkelkode | 479521 3000 | |
EAN / GTIN | 4045761356870 |