{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal kapacitet | 360 g | |
avläsning | 0,001 g | |
reproducerbarhet | 0,001 g | |
linearitet | ±0,005 g | |
insvängningstid | 3 s | |
minimal styckevikt | 0,02 g | |
vågplattans mått | ⌀ 82 mm | |
Bredd | 163 mm | |
Djup | 245 mm | |
höjd | 79 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
nettovikt | 0,84 kg | |
Produktslag | Precisionsvåg |
Artikkelkode | 479511 360 | |
EAN / GTIN | 4045761243187 |