Hängvåg typ HCB 500 kg

Article no.: 479435 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,72 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (kg) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 3
maximal kapacitet 500 kg
avläsning 1 000 g
tillverkarens beteckning HCB
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Energiförsörjning Batteridriven
husets bredd 80 mm
husets djup 42 mm
husets höjd 152 mm
nettovikt 0,35 kg
Produktslag Häng-/kranvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479435 500
EAN / GTIN 4045761144460
Manufacturer number HCB 0.5T-3

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket lätt att använda via 3 knappar.
  • Med taraknapp: ställ dit det tomma kärlet och nollställ displayen.
  • Frysknapp, displayen kan frysas i 5 sekunder.

Leveransinnehåll:

Inklusive rostfri karbinhake, rostfria S-krokar (ej standard för storlek 500 / 1000) och 3 batterier nr 081561storlek LR6.

Specialtillbehör:

Schackel och krokar med säkerhetslås på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen