{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal ingående batterier | 2 | |
maximal kapacitet | 60 kg | |
avläsning | 20 g | |
display med bakgrundsbelysning. | yes | |
felgräns från maximalvärde | 0,2 % | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
datalagringsknapp | yes | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batteritid | 20 h | |
husets bredd | 194 mm | |
husets djup | 79 mm | |
husets höjd | 97 mm | |
totallängd | 276 mm | |
nettovikt | 1,1 kg | |
arbetstemperatur | 0 °C - 40 °C | |
Produktslag | Häng-/kranvåg |
Artikkelkode | 479434 60 | |
EAN / GTIN | 4045761214163 | |
Manufacturer number | HCD 60K-2 |