Fjädervåg Micro Line 60 g

Article no.: 479410 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 730,31 /pcs.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (g) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    maximal kapacitet 60 g
    gradering 0,5 g
    skallängd 80 mm
    lastfäste klämma
    Produktslag Fjädervåg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 479410 60
    EAN / GTIN 2050001051653

    Beskrivelse

    Utförande:

    Precisionsvågar med hög noggrannhet ± 0,3% av lasten. Tareringsområde upp till 20% av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 − endast vertikalt). Nollställning och 20% tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

    Specialtillbehör:

    Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen