Digital kraftmätdosa 0-320 kN

Article no.: 479130 0-320
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (kN) Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 0 kN - 320 kN
avläsning 0,1 kN
Vridbar display 300 grad
felgräns ±0,5 % av mätintervallets maxvärde ±1 siffra %
Kolvdimension 100 mm
IP-skyddsklass IP 65
kolvyta 80 cm2
Mätteknik digital
kraftupptagarens höjd 41 mm
⌀ kraftupptagare 138 mm
arbetstemperatur −10 °C - 50 °C
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Kraftmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479130 0-320
EAN / GTIN 2050001674753

Beskrivelse

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med digital manometer. Den robusta, enkla mekaniska konstruktionen gör den idealisk för tuffa driftförhållanden.4 1/2-siffrig display med bakgrundsbelysning för direkt visning av kraftvärdet möjliggör optimal avläsning av kraftvärdet.
Den extra diagramvisningen med dragpekarfunktion visar tendensen för den aktuella nominella belastningen. Min/max-minne och tarafunktion kan anropas oberoende av huvuddisplayen. För den enkla och störningsbeständiga dataöverföringen har CPG1200 ett mikro-USB-gränssnitt; 3x gängat fästhål M5 i botten av höljet.

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive displayenhet, 3 batterier nr 081561 storlek LR6, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen