Kraftmätdosa, platt utförande 0-5 kN

Article no.: 479110 0-5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (kN) Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 43
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 0 kN - 5 kN
skalgraderingsvärde 0,1 kN
felgräns ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) %
Kolvdimension 50 mm
IP-skyddsklass IP 43
kolvyta 10 cm2
Mätteknik analog
kraftupptagarens höjd 38 mm
⌀ kraftupptagare 90 mm
arbetstemperatur −10 °C - 50 °C
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Kraftmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479110 0-5
EAN / GTIN 2050001056405

Beskrivelse

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med direktmonterad manometer för statisk och kvasistatisk kraftmätning.
Hus och kolvar i rostfritt stål, tryckmätinstrument i pressmässing med minnesvisare. Skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten (IP43).

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Användningsdata:

Inom tillverkning av verktygsmaskiner.
Mycket lämpliga för mätning i skruvstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive indikeringsenhet, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen