dragkraftsdynamometerFMT-W30, mätområde: 1000N

Article no.: 478998 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (N) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 1 000 N
spårbredd testadaoter 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
upplösning 1 N
noggrannhet ±0,5 % (±1/2 siffra)
Längd 350 mm
Bredd 160 mm
höjd 75 mm
Produktslag Dynamometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 478998 1000
EAN / GTIN 4260244681151
Manufacturer number FMT-W30K1

Beskrivelse

Utförande:

  • Manuell dragkraftsdynamometer med handspak för mätning av draghållfastheten hos samtliga lödfria (kontaktpressade) kabelanslutningar.
  • Platsbesparande, halksäker och robust bordsapparat med härdad reptålig basplatta.
  • Kräver ingen strömförsörjning och därför alltid klar att användas.
  • Tack vare den utbytbara fästadaptern med 12 olika slitsbredder kan alla vanliga kabeltjocklekar täckas.

Användningsdata:

Kontroll av kabelanslutningar enligt standarderna IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL och NASA.

Leveransinnehåll:

Dragkraftsdynamometer, komplett med testadapter och terminalavdragare, USB-gränssnitt och manual.

Specialtillbehör:

Olika växlingsadaptrar finns tillgängliga, analysprogramvara FMT_W_Connect.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen