FMI-B20 Digitalt toppkraftmätinstrument 2500 N

Article no.: 478983 2500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (N) Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    mätområde 2 500 N
    upplösning 1 N
    IP-skyddsklass IP 65
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    Mätteknik digital
    anslutningsgänga M10
    Längd 150 mm
    Bredd 82 mm
    höjd 29 mm
    Produktslag Dynamometer

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 478983 2500
    EAN / GTIN 4260244680857

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga hus av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
    • Överlastskydd upp till 500 % pch skyddad mätaxel.
    • Monteringsgänga för extra handtag.
    • Exakt positionering i provningsstativ med hjälp av styrpinnar.
    • Hög mäthastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.

    Fördel:

    Drifttid upp till 150 timmar utan nätförsörjning tack vare laddbart LiPo-batteri.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provningsstativ eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i huset används för fastsättning i provningsstativ eller för montering av extra handtag.

    Leveransinnehåll:

    Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen