Unterlagsfoliesats 10 delar 50×300 mm C-Stål 0,02 mm

Article no.: 478750 0,02
Set price 10 st. (NOK 64,42 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Tjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns ±2 µm
Foliebredd 50 mm
Folielängd 300 mm
Material för rost- och syrabeständiga stål
Tjocklek 0,02 mm
antal folier 10
Produktslag Underläggsfolie

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 478750 0,02
EAN / GTIN 2050001057426
Manufacturer number 503

Beskrivelse

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.
C-Stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, blank yta (storlek 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Leveransinnehåll:

1 förpackning med 10 blad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen