Folieband 150×2500 mm mässing 0,4 mm HOLEX

Article no.: 478740 0,4
(NOK 365,41 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Tjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    felgräns ±9 µm
    Folielängd 2 500 mm
    Foliebredd 150 mm
    Material Mässing
    Tjocklek 0,4 mm
    Produktslag Folieband

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 478740 0,4
    EAN / GTIN 4045197208064
    Manufacturer number 478740 0,4

    Beskrivelse

    Utförande:

    Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.
    Mässing − material nr CuZn 37 (CW508L), hårdvalsad, blank yta.

    Användningsdata:

    Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen