Folieband 150×2500 mm 0,09 mm

Article no.: 478720 0,09
(NOK 226,62 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Tjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns ±4 µm
Folielängd 2 500 mm
Foliebredd 150 mm
Material för rost- och syrabeständiga stål
Tjocklek 0,09 mm
Produktslag Folieband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 478720 0,09
EAN / GTIN 4067263105398
Manufacturer number 478720 0,09

Beskrivelse

Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.
Rostfritt − rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4301, kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen