Bladmåttrulle 150 mm×5 m 0,05 mm

Article no.: 478540 0,05
(NOK 268,38 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: rostfritt
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    felgräns ±3 µm
    Norm Verkstadsnorm
    Material rostfritt
    Material Rostfritt stål, INOX
    Rullar längd 5 m
    Rullar bredd 150 mm
    Tjocklek 0,05 mm
    Produktslag Tolkstålband

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 478540 0,05
    EAN / GTIN 2050002041653
    Manufacturer number 707

    Beskrivelse

    Utförande:

    Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
    Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
    Rostfri− rostfritt syrafast stål, material nr 1.4310 (resp. 1.4301 tjocklek 0,005−0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

    Användningsdata:

    Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

    Leveransinnehåll:

    Från storlek 0,3 leverans i rulle/ring.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen