{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
felgräns | ±5 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,18 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikkelkode | 478507 0,18 | |
EAN / GTIN | 4045197925848 | |
Manufacturer number | 478507 0,18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,18mm
on request
På lager
15 styck i lager
|
on request
På lager
58 styck i lager
|
|
felgräns | ±5 µm | ±5 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m |
Material | rostfritt | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |
Tolerans | T3 | T3 |