{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
noggrannhet | T2 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
bladtjocklek | 0,05 till 1,0 (0,05 stigning) mm | |
Antal blad | 20 | |
Material | Stål | |
Produktslag | Bladmått |
Artikkelkode | 478220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207517 | |
Manufacturer number | 478220 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Bladmått i ring 200 mm bladlängd, T2 20 styck HOLEX
on request
På lager
2 916 styck i lager
|
on request
På lager
741 styck i lager
|
on request
På lager
12 474 styck i lager
|
on request
På lager
411 styck i lager
|
|
Bladlängd | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
bladtjocklek | 0,05 till 1,0 (0,05 stigning) mm | 0,05 − 1,0 (0,05-intervall) mm | 0,05 − 1,0 (0,05-intervall) mm | 0,05 − 1,0 (0,05-intervall) mm |
Antal blad | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Material | Stål | Stål | Stål | Mässing |
Produktslag | Bladmått | Bladmått | Bladmått | Bladmått |
Tolerans | T3 | T3 | T3 | T3 |