{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
mätområde luft | −10 °C - 50 °C | |
mätområde infraröd | −30 °C - 300 °C | |
felgräns infraröd | ± 2 °C | |
felgräns luft | ± 0,5 °C | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
optik | 6 : 1 | |
Längd | 119 mm | |
Bredd | 46 mm | |
höjd | 25 mm | |
Produktslag | Temperaturmätare |
Artikkelkode | 474260 810 | |
EAN / GTIN | 4029547008320 | |
Manufacturer number | 0560 0810 |