Datalogger 175T3

Article no.: 474180 175T3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,72 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 035,87 /pcs.
  • NOK 987,06 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Mätområde temperatur (extern givare) -50 till +1000 (typ K); -50 till +400 (typ T) °C
Felgräns temperatur (extern givare) ±0,5 (-50 - 70 ) °C
tillverkarens beteckning 175 T3
datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Extern givartyp K och T
Längd 96 mm
Bredd 54 mm
höjd 29 mm
Produktslag Datalogger

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 474180 175T3
EAN / GTIN 4029547011108
Manufacturer number 0572 1753

Beskrivelse

Utförande:

Robust, kompakt 2-kanals datalogg med stor bakgrundsbelyst display. Internminne för 1 miljon mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättakttiden kan ställas in från 10 sekunder till 24 timmar. Batterilivslängd ≥ 3 år (mättakttid 15 min., 25 °C). Två standardgränssnitt (mini-USB och SD-kort) för enkel programmering och avläsning av loggdata genom direkt anslutning till en PC.
Anslutning för 2 externa temperaturgivare (typ K och T) nr 474120, 474140 eller 474150.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive vägghållare, lås, 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll. Programmet ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.

Specialtillbehör:

USB-kabel 474183 typ USB.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen