{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Felgräns | ±50 + 3 % (0 till 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 till 10000 ppm) | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätområde temperatur | 0 °C - 50 °C | |
mätområde fuktighet | 5 % - 95 % | |
Längd | 295 mm | |
Bredd | 50 mm | |
höjd | 40 mm | |
arbetstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
kabellängd | 1,4 m | |
vikt | 200 g | |
Produktslag | 050 CO2-sond |
Artikkelkode | 474156 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019081 | |
Manufacturer number | 0632 1552 |