{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde temperatur | −20 °C - 70 °C | |
mätområde fuktighet | 0 % - 100 % | |
felgräns temperatur | ± 0,5 °C | |
felgräns fuktighet | ±2 % | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
datautgång | Bluetooth®-gränssnitt | |
Produktslag | Fukt- och temperaturgivare |
Artikkelkode | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Manufacturer number | 0636 9732 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |