Testo-Stick temperaturmätare T1

Article no.: 474080 T1
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • NOK 60,33 /pcs.
  • NOK 1 315,00 /pcs.
60 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
mätområde -50 - +350 kortvarigt upp till 500 °C
upplösning 0,1 °C
Felgräns (-50,0 till 99,9 °C) ± 1 °C
felgräns övrigt mätområde ± 1 %
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
mätenhet °C / °F
givarrörets ⌀ 3 mm
givarrörets längd 200 mm
Svarstid t99 10 s
batterilivslängd cirka 1 000 h
Produktslag Temperaturmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 474080 T1
Copy
EAN / GTIN 4029547008368
Copy
Manufacturer number 0560 9055
Copy
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beskrivelse

Utförande:

Minitemperaturmätare i fickformat.
Hög noggrannhet (termoelement typ K).
Patenterat svängbart huvud (180° ).
Temperatursticka med dopp- / insticksgivare för mätning i vätskor, mjuka eller pulverformiga ämnen eller i luften.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästclips, 3 batterier nr 081561 storlek LR3.

Downloads & documents

Suitable products

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen