{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Temperaturområde | −30 °C - 650 °C | |
noggrannhet | ± 2 °C eller 2 % av mätvärdet | |
Displaystorlek | 3,5 tum | |
termisk känslighet | 0,08 K | |
Bilduppdateringsfrekvens | 9 Hz | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Synfält | 31×23 grad | |
detektorstorlek | 320×240 px | |
minimalt fokusavstånd | 0,5 m | |
Produktslag | Värmebildkamera |
Artikkelkode | 474040 868S | |
EAN / GTIN | 4029547024788 |