{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Temperaturområde | −20 °C - 250 °C | |
noggrannhet | ± 2 °C eller 2 % av mätvärdet | |
termisk känslighet | 0,15 K | |
Bilduppdateringsfrekvens | 9 Hz | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Synfält | 35,7×26,8 grad | |
detektorstorlek | 80×60 px | |
minimalt fokusavstånd | 0,45 m | |
datautgång | Fluke Connect | |
Produktslag | Värmebildkamera |
Artikkelkode | 474035 TIS10 | |
Manufacturer number | TIS10 9HZ |