{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
mätområde | −30 °C - 400 °C | |
upplösning infraröd | 0,1 °C | |
Felgräns (-30 till 0 °C) | ±2 eller ± 2 % från mätvärdet °C | |
Felgräns (0,1 till 400 °C) | ± 1,5 eller ± 1,5 % från mätvärdet °C | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
emissionsgraden inställbar | 0,1 - 1 | |
optik | 10 : 1 | |
Längd | 75 mm | |
Bredd | 38 mm | |
höjd | 190 mm | |
vikt | 200 g | |
Produktslag | Temperaturmätare |
Artikkelkode | 474012 T1 | |
EAN / GTIN | 4029547011689 | |
Manufacturer number | 0560 8311 |