Utförande:
Mätfunktioner:- Mätning av jordslingans resistans på flera jordade jordningssystem.
- Mätning av fel-, läck- och lastströmmar 0,3 mA - 35 A med metoden TRUE RMS.
Kapacitetsegenskaper:- Exakt enligt mätmetoden för sant effektivvärde TRUE RMS.
- Visuell och akustisk larmfunktion vid för hög jordningsresistans.
- Stort mättångdiameter, 38 mm.
- Mätvärdesminne / datalogg för 116 mätningar.
- Automatisk kalibrering vid startförloppet.
- Mätkategori CAT III 300 V.
- Levereras i robust skyddsväska och referensresistansslinga.
Kännetecken:
Visningsområde: 9999
Grundnoggrannhet: 1%
Ström AC: 0,3 mA - 35 A
Resistans: RE-slinga 0,025 Ω – 1500 Ω
Minne / datalogg: HOLD, REC (116 mätvärden)
Mätmetod: TRUE RMS
Största tångöppning: 38 mm
Mätkategori: CAT III 300 V
Fördel:
Jordledaren behöver inte kopplas bort (ofta svårt eftersom den är korroderad).
Inga sonder / hjälpjordledare behöver ställas in.
Snabb och enkel mätning.
Inga risker för kontrollanten och elsystemet (jordningen finns kvar under mätningen).
Inga fel i elsystemet på grund av att jordledaren lossas.
Funktion:
- Mättången har en excitationslindning och en sensorlindning.
- Excitationslindningen inducerar via en konstant växelspänning U (f = 3,333 kHz) ett strömflöde i den omslutna jordledaren.
- Sensorlindningen mäter det inducerade strömflödet.
- BENNING CM E1 mäter (beräknar) hela jordslingans resistans Rs = U / I.
Användningsdata:
T.ex. elektriska system med parallella jordanslutningar:
Luftledningsnät med mastjordledare.
Blixtskyddssystem på byggnader.
Gatubelysning, telekomtillämpningar, vindkraft...
Leveransinnehåll:
- BENNING CM E1
- Transportväska med axelrem (10217859)
- Referensslinga för resistans (10217860)
- 9 V blockbatteri (IEC 6 LR61)
- Bruksanvisning