{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
visningsområde | 4 000 | |
grundnoggrannhet | 0,8 % | |
kontinuitetsprovning | ja | |
diodtestning | ja | |
mätmetod | TRUE RMS | |
växelspänning AC | 1 mV - 600 V | |
likspänning DC | 1 mV - 600 V | |
växelström AC | 0,1 A - 400 A | |
likström DC | 0,1 A - 400 A | |
resistans | 0,1 - 40 MΩ | |
kapacitet | 0,001 µF - 100 µF | |
frekvens | 0,001 Hz - 10 kHz | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
strömförsörjning | 3 st nr 081561 storlek LR3 | |
Produktslag | Tångamperemeter |
Artikkelkode | 473315 770-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013973 | |
Manufacturer number | 0590 7701 |