{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
visningsområde | 4 000 | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
kontinuitetsprovning | ja | |
mätpunktsbelysning | ja | |
fasprovning | ja | |
provning av fasföljd | ja | |
växelspänning AC | 6 V - 1000 V | |
likspänning DC | 6 V - 1000 V | |
växelström AC | 0,1 - 200 A | |
resistans | 1 Ω - 100 kΩ | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikkelkode | 473220 755-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013935 | |
Manufacturer number | 0590 7552 |