Beröringsfri spänningsprovare

Article no.: 473011
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
376 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
indikeringsintervall AC 12 V - 1 000 V
överspänningskategori CAT IV / 1000 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Produktslag Spänningsprovare

Identification & Classification

Artikkelkode 473011
EAN / GTIN 4045197838742
Manufacturer number 473011
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt hus av tvåkomponentsplast med inbyggd LED-ficklampa. Spets med optisk spänningsindikering, färgväxling (grönt till rött) och dessutom akustisk signal. Enkel att transportera, får rum i alla fickor.
Extra mätpunktsbelysning och 12 V-läge för låga spänningar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Beröringsfri identifiering av spänningsförande ledare,t.ex. i kablar, eluttag och kopplingsdosor.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081551 storlek LR3.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen