{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
felgräns | ±0,3 mm/m | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
laserklass | 2 | |
Färg på lasern | röd | |
räckvidd | 15 m | |
nivelleringsområde | ±4 grad | |
stativgänga | 1/4 tum; 5/8 tum | |
Längd | 112 mm | |
Bredd | 55 mm | |
höjd | 106 mm | |
vikt | 490 g | |
Produktslag | Krysslinjelaser |
Artikkelkode | 468488 2-15 | |
EAN / GTIN | 3165140836371 | |
Manufacturer number | 0601066E00 |