{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | LINO | |
felgräns | ±0,2 mm/m | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5,2 Ah | |
Färg på lasern | grön | |
räckvidd | 35 m | |
räckvidd med mottagare | 70 m | |
Diameter med mottagare | 140 m | |
nivelleringsområde | ±4 grad | |
stativgänga | 1/4 UNC tum | |
drifttid | 11 h | |
Bredd | 60 mm | |
höjd | 110 mm | |
Djup | 100 mm | |
vikt | 530 g | |
Produktslag | Krysslinjelaser |
Artikkelkode | 468486 L6GS | |
EAN / GTIN | 7640180530657 |