{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Clinobevel | |
Norm | DIN 2276 | |
mätområde | ±45 grad | |
Avläsning | 0,02 mm/m | |
noggrannhet | 2+1 sifferstegvärde bågminut | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 100 mm | |
Bredd | 75 mm | |
höjd | 35 mm | |
vikt | 520 g | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Lutningsmätare |
Artikkelkode | 467555 SOFT | |
EAN / GTIN | 7630041115321 | |
Manufacturer number | 5330203 |