{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081557 LR6 | |
avläsning sifferstegvärde | 0,05 / 0,1 grad | |
Indikeringsläge | °, %, mm/m, in/ft − decimal och bråk. | |
Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning | 0,5 mm/m | |
Felgräns elektronikmodul | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – -89°) grad | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
batterilivslängd cirka | 150 h | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 800 mm | |
Produktslag | Vattenpass |
Artikkelkode | 467554 800 | |
EAN / GTIN | 4005069198282 |