Lättmetallvattenpass 100 mm

Article no.: 467490 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande mätyta prismatiskt
material hus Aluminium
avläsning 0,6 mm/m
Längd 100 mm
Bredd 22 mm
höjd 22 mm
Produktslag Vattenpass

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 467490 100
EAN / GTIN 4030616369105

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt lättmetallvattenpass av aluminium. Plan och prismatisk mätyta. Likformig noggrannhet tack vare spänningsfri montering av den slipade glaslibellen med skala.

Användningsdata:

För enkel justering av vågräta ytor och axlar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen