{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde för ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
mätområde för omkrets | 60 mm - 950 mm | |
bandbredd | 16 mm | |
Bandstyrka | 0,2 mm | |
avläsning | 0,1 mm | |
Produktslag | Bandmått |
Artikkelkode | 465680 950 | |
EAN / GTIN | 2050001061775 | |
Manufacturer number | 62000001 |