{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 120 mm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR6 | |
Lokaliseringsdjup stål | 100 mm | |
Lokaliseringsdjup koppar | 120 mm | |
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar | 50 mm | |
Lokaliseringsdjup trä | 30 mm | |
vikt | 270 g | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Längd | 208 mm | |
Bredd | 113 mm | |
höjd | 78 mm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Produktslag | Lokaliseringsanordning |
Artikkelkode | 465570 GMS120-27 | |
EAN / GTIN | 4053423255331 |