{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | GLM40 | |
Mätnoggrannhet | ±1,5 mm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
räckvidd | 40 m | |
addition/subtraktion | ja | |
yt- och volymberäkning | ja | |
indirekt mätning (Pythagoras) | ja | |
senaste mätningar sparas | ja | |
strömförsörjning | 081551 LR3 | |
batteriets livslängd (mätningar) | 5 000 | |
laserklass enligt IEC 825-1 | 2 | |
Längd | 105 mm | |
Bredd | 41 mm | |
höjd | 24 mm | |
vikt | 100 g | |
Produktslag | Avståndsmätare |
Artikkelkode | 465560 GLM40 | |
EAN / GTIN | 3165140790406 | |
Manufacturer number | 0601072900 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |