Laseravståndsmätare DISTO™ X4SET

Article no.: 465550 X4SET
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätnoggrannhet ±1,0 mm
    stativgänga 1/4 UNC tum
    datautgång Bluetooth-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 54
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
    flerfunktionsändstycke ja
    räckvidd 150 m
    addition/subtraktion ja
    minimal-/maximalmätning ja
    yt- och volymberäkning ja
    indirekt mätning (Pythagoras) ja
    lutningssensor 360 grad
    digital målsökare med zoom 4x
    senaste mätningar sparas ja
    strömförsörjning 081561 LR6
    laserklass enligt IEC 825-1 2
    Längd 132 mm
    Bredd 56 mm
    höjd 29 mm
    vikt 184 g
    Produktslag Avståndsmätare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 465550 X4SET
    EAN / GTIN 2050001951458

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig Leica-glasoptik i ett extra temperaturbeständigt och stabiltmagnesiumhölje. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar upp till 150 m utan måltavla. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad.
    Den inbyggda 360° lutningsmätaren visar ett objekts lutning när du placerar instrumentet på det vilket möjliggör indirekt höjdmätning. Flerfunktionsändstycke för mätning i hörn. Stänkvattenskyddad och dammtät tack vare gummitätning. Förseglad, tvättbar knappsats. Stabilt frontgummi skyddar optiken och dämpar även vid lättare fall.
    Med digital målsökare (4x zoom) för mätningar över stora avstånd eller vid solsken.
    Rumslig mätning med P2P-teknik.Även av svåråtkomliga punkter. Vid användning av DISTO™ Plan-appen kan dimensionerade ritningar exporteras som CAD-filer.

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Skyddsväska och skyddspåse.
    Inklusive 2× batteri nr 081561 stl. LR6.
    Inklusive stativadapter DST360, stativ TRI120 och väska.

    Anmärkning:

    Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica ”DISTO™ Plan” (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen