{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DISTO™ | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätnoggrannhet | ±1,0 mm | |
stativgänga | 1/4 UNC tum | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
flerfunktionsändstycke | ja | |
räckvidd | 200 m | |
addition/subtraktion | ja | |
minimal-/maximalmätning | ja | |
yt- och volymberäkning | ja | |
indirekt mätning (Pythagoras) | ja | |
lutningssensor | 360 grad | |
digital målsökare med zoom | 4-faldig | |
senaste mätningar sparas | ja | |
strömförsörjning | Litiumjon | |
laserklass enligt IEC 825-1 | 2 | |
Längd | 144 mm | |
Bredd | 60 mm | |
höjd | 24 mm | |
vikt | 180 g | |
Produktslag | Avståndsmätare |
Artikkelkode | 465550 D5 | |
EAN / GTIN | 7640180531241 |